Beli computer pc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- tp-link 8-Port 10/1000Mbps SOHO Desktop Switchatribut:
- Interface: 8 10/100/1000Mbps Ports, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
- Standards and Protocols: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab/ 802.3x /802.1p
- Buffer Size: 1.5Mb
- Power Supply (V/A): External Power Adapter (Output: DC 9/0.6)
- Dimensions (mm): 158x101x25
- Maximum Heat Dissipation (BTU/hour): 11.29
- Power Consumption (W): Max. 3.97 (220V/50Hz)
- Hikvision 2T Series EXIR Bullet Camera (Kamera Pengawas)Deskripsi:1/1.8inch Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Powered by Darkfighter technology, Color: 0.003 lux@(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR; 20fps(3840x2160), 25fps/30fps (3072x1728, 2688x1520, 1920x1080); VCA functions; 3 streams; 3D DNR; BLC/HLC; ICR; EXIR; DC12V&PoE; Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot; HIK-Connect cloud service*-2I/4I model: up to 50m(2Leds)/80m(4Leds) IR distanceatribut:
- Form Factor: EXIR Bullet
- Body Material: All-metal
- Protection : IP67
- VCA Functions: Line crossing detection, Intrusion detection,Region entrance, Region exiting Human / vehicle classification alarm
- WDR (dB): 120 WDR
- AXIOO PC Desktopatribut:
- BMP Value: 15
- TKDN Value (%): 26.36
- TKDN Value + BMP Value: 41.36
- Types of Products: PDN
- Types of TKDN Products: Desktop PC
- Lenovo ThinkCentre Neo 50t Gen 4atribut:
- Processor: Intel Core i5-13400, 10 Cores (6P + 4E) / 16 Threads, P-core 2.5 / 4.6GHz, E-core 1.8 / 3.3GHz
- Graphics: Integrated Intel UHD Graphics 730
- Memory (GB): 1 x 8 UDIMM DDR4-3200
- Storage (Gb): 512 SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
- Advan Force Onepc All In One Pc Amd (Layar Display)Deskripsi:ADVAN kembali menghadirkan produk All In One PC terbaru dengan performa yang tangguh. Didukung dengan prosesor AMD Ryzen 5 6600H yang dapat melakukan banyak aktifitas dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Desain pada perangkat ini dibuat lebih kokoh dan menarik. Perangkat ini cocok digunakan untuk perusahaan yang membutuhkan desktop PC yang hemat tempat dan hemat listrik (bisa di gunakan untuk Costumer service, Staff office, resepsionis, dll). All In One PC juga bisa memenuhi kebutuhan pelajar untuk membantu mendukung produktifitas sehari-hari dalam kegiatan belajar dan mengajar. Excellent Performance. Advan Force OnePC ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 5 6600H. Performa dari prosesor ini sudah tidak diragukan lagi. Prosesor ini mampu mengerjakan banyak pekerjaan yang mumpuni, seperti pengolahan data, editing video, desain, coding, game 3D, dan lainnya. Tentunya hal tersebut akan memberikan kenyaman pengguna dalam penggunannya. Dengan prosesor ini banyak hal yang dapat dilakukan dalam mendukung produktifitas sehari-hari. Efficient Design. Desain Advan Force OnePC dibuat se-ergonomis mungkin. Hadir dengan desain terbaru yang dapat menyesuaikan kebutuhan pengguna. Berfokus pada kenyamanan, keamanan, dan efisiensi penggunaan. Cocok untuk kamu yang membutuhkan komputer dengan tampilan yang lebih simpel, dan tidak memakan banyak ruang, tetapi tetap mengedepankan efisiensi penggunaan. Great Display. Advan Force OnePC memiliki ukuran layar sebesar 24 inch dan memiliki resolusi layar FHD IPS 99% SRGB, membuat tampilan layar lebih luas, tajam, dan tentunya dengan hasil warna yang natural. Nikmati pengalaman penggunaan layar yang maksimal dengan Advan Force OnePC. Easy Setup. Advan Force OnePC sangat mudah digunakan. AIO tidak memerlukan perakitan atau pemasangan komponen terpisah. Cukup pasangkan holder stand kemudian colokan adaptor, maka OnePC sudah siap digunakan. Tentunya dengan hal ini memberikan efisiensi waktu dan penggunaan.atribut:
- Display (inch): 24 IPS FHD (1920*1080)
- CPU: AMD Ryzen™ 5 6600H
- GPU: AMD Radeon Graphics 660M
- Memory (GB): 8 DDR5 SO-DIMM
- Storage (Gb): 512 NVMe SSD
- Adapter (W): 120
- Bluetooth Version: 5.0
- Camera (MP): 5 HD pop-up camera
- Dimensions (mm): 540.2x26.2x321.8
- Processor: AMD Ryzen R5-6600H
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n/ac 2.4/5G
- VERSA PRODUCTS Computer Center, Stand, and Cartatribut:
- UNSPSC: 56112002
- Adjustable: Yes
- Assembly: Required
- Caster Lock: Yes
- Caster Size (inch): 2-1/2
- Caster Type: (2) Locking; (2) Swivel
- Color: Black
- Construction: Steel
- Dimensions (cm): 60.96x48.26x139.7 (WxDxH)
- Keyboard Shelf: Yes
- Load Capacity (lbs): 45
- Material: Laminate; Steel; Wood
- Number of Casters: 4
- Number of Shelves: 2
- Package Quantity: 1
- Product Type: Computer Cart
- Server Shelf Depth (inch): 19
- Server Shelf Width (inch): 24
- Shelf Depth (inch): 1-1/4
- Shelf Thickness (inch): 1-1/4
- Shelf Width (inch): 24
- Standards: ANSI; BIFMA
- Type: All Purpose Mobile Workstation
- Asus Desktop PC (Layar Display)Deskripsi:Rear I/O Port :1x RJ45 Gigabit Ethernet1x HDMI 1.41x VGA Port1x Display port 1.42x PS23 x Audio jacks2x USB 2.0 Type-A2x USB 3.2 Gen 1 Type-AFront I/O Port :1x Headphone1x MIC in2x USB 2.0 Type-A2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
- Kotohira Portable Welding Fume Collectoratribut:
- External Dimensions W x D x H (mm): 490x684x704
- Safety device: metal filter, impact plate, earth leakage breaker
- Collection Rate at 0.3µm Particles (%): 63.2%.
- Duct Diameter (mm): 101.6
- Maximum Static Pressure (kPa): 1.5
- Package Size (mm): 590x750x880
- Processing Air Volume (m³/minute): 8
- Acer Desktop Aspire All-in-One C22-1650 (OHS) (Komputer Desktop)atribut:
- Processor Manufacture: Intel
- GPU Manufacture: Intel
- Memory: 1 x 4GB DDR4
- Model : C22-1650 (OHS)
- Screen Mode: Full HD
- Screen Resolution: 1920x1080
- Screen Size (inch): 21.5
- Acer Desktop Aspire All-in-One C24-1651 (OHS) (Komputer Desktop)atribut:
- Processor: Intel CoreTM i5-1135G7 Processor (8Mb Cache, up to 4.20Ghz)
- Processor Manufacture: Intel
- GPU: Intel Iris Xe Graphics NVIDIA GeForce MX 450 with 2 GB of GDDR5
- GPU Manufacture: Intel
- Memory: 1 x 8GB DDR4
- Model : C24-1651 (OHS)
- Office Home and Student: OHS
- Operating System: Win 10 Home
- Screen Mode: Full HD
- Screen Resolution: 1920x1080
- Screen Size (inch): 23.8
- Storage (Gb): 512
- Storage Type: SSD
- Touch Screen: Touchscreen
- Acer PC Desktopatribut:
- BMP Value: 15
- Types of Products: PDN
- Maxhub PC ModuleDeskripsi:The Maxhub OPS62-i5 Windows PC Module is an excellent add-on for those education environments aligned more to a Windows environment than Android. It is compatible with the Maxhub V6 Education Series, which comes with an OPS Slot available to install a Windows PC Module.As this is a Windows-based PC module, it can also be used through the Panel in the usual Windows Interface that most people would use to navigate their current PC or Laptop, making it even easier to use.The 10th Generation Intel Core i5 processor provides a fast and responsive experience, whether working on a demanding project, streaming HD video, or presenting in a meeting. With 8GB RAM and 128Gb SSD hard drive, you can easily boot and run resource-hungry applications your business will be using on or through the panel.The hard drive provides plenty of storage space for your files, photos, videos, and more. Plus, it's faster than a traditional hard drive, making you access your files quickly and easily.It comes pre-installed with Windows 10 IOT (64bit), and the Core UHD Graphics provides great visuals for your presentations.The Maxhub OPS62-I5 also features 4 x USB 3.0 USB Ports, 1 x RJ45 Gigabit LAN port, 1 x HDMI out port, 1 x USB Type-C, 1 x Audio Out and 1 x Mic in and Kensington Lock Slot.
- Acer Laptop Aspire 3 Series A314-35 (Laptop)Deskripsi:Modern design with narrow border display, Higher performance with the latest Intel Celeron Processors - Quad Cores, Dual Storage Support with up to 1TB SSD/2TB HDD, Easy to share with 180 degree Lay Flat Design.atribut:
- Processor Manufacture: Intel
- GPU: Intel UHD Graphics
- GPU Manufacture: Intel
- Memory: 4GB DDR4 (onboard)
- Memory Unplugged: Yes, Free 1X SODIMM
- Screen Size (inch): 14
- Storage (Gb): 256
- Storage Type: SSD NVMe
- MSI AIO Modern Core i5-1235 (Komputer Desktop)atribut:
- Processor: 12th Gen Intel CoreTM i5-1235U (12Mb Cache, up to 4.40Ghz) processor
- Memory (GB): 8
- Storage (Gb): 512 (M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD)
- Graphic: Intel Iris Xe Graphics (with dual-channel memory)
- Display (inch): 23.8 (IPS Grade Panel LED Backlight (1920*1080 FHD) with MSI Anti-Flicker technology)
- Camera: Built-in Webcam
- Audio Output (W): 2x2.5
- Connectivity: Intel Wi-Fi 6E AX211
Daftar Harga computer pc Terbaru October 2026
| tp-link 8-Port 10/1000Mbps SOHO Desktop Switch | Rp609.900 |
| Hikvision 2T Series EXIR Bullet Camera (Kamera Pengawas) | Rp3.299.900 |
| AXIOO PC Desktop | Rp46.999.900 |
| Lenovo ThinkCentre Neo 50t Gen 4 | Rp13.999.900 |
| Advan Force Onepc All In One Pc Amd (Layar Display) | Rp11.999.900 |
| VERSA PRODUCTS Computer Center, Stand, and Cart | Rp14.999.900 |
| Asus Desktop PC (Layar Display) | Rp8.399.900 |
| Lenovo Notebook IdeaPad Slim 5 (Laptop) | Rp6.799.900 |
| Kotohira Portable Welding Fume Collector | Rp149.999.900 |
| Acer Desktop Aspire All-in-One C22-1650 (OHS) (Komputer Desktop) | Rp10.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Hikvision%202T%20Series%20EXIR%20Bullet%20Camera%20(Kamera%20Pengawas)/4yP109972178-1.jpg)


/3eP111372122-1.jpg)

/g0P111067576-1.jpg)
/lpP108171781-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Titik/Kotohira%20Portable%20Welding%20Fume%20Collector/m8P108207800-1.jpg)
%20(Komputer%20Desktop)/cfP107829447-1.jpg)

%20(Komputer%20Desktop)/cxP107829465-1.jpg)


/8gP107829304-1.jpg)
/oyP111590898-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)